Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca espiral HSCO DIN 338 DE TIPO RN

Broca helic. HSCo DIN 338 tipo RN bronce REDSTRIPE
BROCA HSCO DIN338 D:9.0MM

Nº de art. 0617400900

EAN 4046777128253

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Broca espiral HSCO DIN 338 DE TIPO RN

Nº de art. 0617400900

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 5 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Taladro de montaje robusto y asequible para un trabajo rápido en acero inoxidable y aceros para trabajos en caliente, aplicaciones en general y diversos trabajos en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Perforación rápida


  • El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza

  • El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros inalámbricos como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje

  • Arranque de viruta muy eficaz


Autocentrado


El rectificado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto



Buen rendimiento de perforación


El material de corte HSCo (M35) contiene un 5 % de cobalto, que confiere una mayor resistencia al calor y más dureza para los trabajos más exigentes

Aviso

El vástago de la broca se gira para reducir el diámetro de 13,0 mm a 12,7 mm

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Acero y acero inoxidable

Material a procesar

Acero inoxidable, Acero

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD

Diámetro (Ø)

9,0 mm

Longitud (l1)

125 mm

Longitud de la ranura de sujeción (l2)

81 mm

Estilo del vástago

Cilíndrico

Superficie

Vaporizado

Material de corte

HSCo

Ángulo de la punta

130 grados

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Autocentrado